SIRENA - MICRO W10 S AT sirène électromécanique grise son linéaire 93db IP42 V110AC - 42210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 93 dB
fréquence du signal sonore - 1000...1450 Hz
tension nominale (Un) - 110...110 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152422102
Réf. Sonepar
03020242210
Réf. Fournisseur
42210
Réf. Commerciale
SIRENA
volume:
93 dB
fréquence du signal sonore:
1000...1450 Hz
tension nominale (Un):
110...110 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP42
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
0.13 A
radioguidé:
Non