SIRENA - MICRO W10 S AT sirène électromécanique grise son linéaire 93db IP42 V240AC - 42212

CopieCopie
SIRENA - MICRO W10 S AT sirène électromécanique grise son linéaire 93db  IP42 V240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 93 dB

  • fréquence du signal sonore - 1000...1450 Hz

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152422126

Réf. Sonepar

03020242212

Réf. Fournisseur

42212

Réf. Commerciale

SIRENA

volume:

93 dB

fréquence du signal sonore:

1000...1450 Hz

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP42

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.13 A

radioguidé:

Non

MICRO W10 S AT sirène électromécanique grise son linéaire 93db IP42 V240AC