SIRENA - Microlamp : balise fixe/clignotant son continu/pulsé 75db IP30 base grise - 79723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - autre
consommation d'électricité - 0.42 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152797231
Réf. Sonepar
03020279723
Réf. Fournisseur
79723
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.42 A
puissance:
5 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
volume:
75 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30