SIRENA - Microlamp : balise fixe/clignotant son continu/pulsé 75db IP30 base grise - 79732

CopieCopie
SIRENA - Microlamp : balise fixe/clignotant son continu/pulsé 75db IP30 base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - autre

  • consommation d'électricité - 0.42 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152797323

Réf. Sonepar

03020279732

Réf. Fournisseur

79732

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.42 A

puissance:

5 W

source lumineuse:

lampe à incandescence

volume:

75 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP30

Feu de signalisation avec ampoule à incandescence. Effet lumineux fixe ou flash pilotables via 2 connexions électriques séparées. IP54. 4 couleurs disponibles. Disponible aussi technologie LED et ampoule au Xénon.