SIRENA - Microlamp LED : balise LED - fixe/clignotant - jaune - IP54 - 48vacdc - 38615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
nombre de modes - 2
fonction flash - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152386152
Réf. Sonepar
03020238615
Réf. Fournisseur
38615
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
nombre de modes:
2
fonction flash:
Non
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.18 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP54