SIRENA - MICROLAMP signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30 - 91682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - autre
consommation d'électricité - 0.205 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152916823
Réf. Sonepar
03020291682
Réf. Fournisseur
91682
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.205 A
source lumineuse:
xénon
volume:
80 dB
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30


