SIRENA - Microlamp STY/FLA : balise orange - fixe/clignotant - IP54 - v24/240vac - 79612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - orange
mode de pose - autre
nombre de modes - 2
consommation d'électricité - 0.415 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152796128
Réf. Sonepar
03020279612
Réf. Fournisseur
79612
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension:
AC
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
autre
nombre de modes:
2
consommation d'électricité:
0.415 A
puissance:
5 W
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
lampe à incandescence
douille:
BA15d
indice de protection (IP):
IP54