SIRENA - MICROLAMP STY pour signalisation machine feu fixe IP54 V12/240ACDC base grise - 79783

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152797835
Réf. Sonepar
03020279783
Réf. Fournisseur
79783
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale:
12 V
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de courant:
AC/DC
puissance:
5 W
douille:
BA15d