SIRENA - MICROLAMP STY pour signalisation machine feu fixe IP54 V12/240ACDC base grise - 79784

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152797842

Réf. Sonepar

03020279784

Réf. Fournisseur

79784

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale:

12 V

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

autre

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC/DC

puissance:

5 W

douille:

BA15d

MICROLAMP STY pour signalisation machine feu fixe IP54 V12/240ACDC base grise