SIRENA - MICROLAMP X signalisation machine feu à éclats au xénon IP54 V110AC base grise - 64120

CopieCopie
SIRENA - MICROLAMP X  signalisation machine feu à éclats au xénon IP54 V110AC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152641206

Réf. Sonepar

03020264120

Réf. Fournisseur

64120

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

1 J

source lumineuse:

xénon

MICROLAMP X signalisation machine feu à éclats au xénon IP54 V110AC base grise