SIRENA - MICROLAMP X signalisation machine feu à éclats au xénon IP54 V240AC base grise - 64123

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152641237

Réf. Sonepar

03020264123

Réf. Fournisseur

64123

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

1 J

source lumineuse:

xénon

MICROLAMP X signalisation machine feu à éclats au xénon IP54 V240AC base grise