SIRENA - MICROLAMP X signalisation machine feu à éclats au xénon IP54 V240AC base grise - 64126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152641268
Réf. Sonepar
03020264126
Réf. Fournisseur
64126
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
240...240 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
1 J
source lumineuse:
xénon