SIRENA - MICROLAMP X signalisation machine feu éclats Xénon IP54 V12/24ACDC base grise - 64113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - orange
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152641138
Réf. Sonepar
03020264113
Réf. Fournisseur
64113
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
1 J
source lumineuse:
xénon