SIRENA - MICROLAMP X signalisation machine feu éclats Xénon IP54 V12/24ACDC base grise - 64115

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152641152

Réf. Sonepar

03020264115

Réf. Fournisseur

64115

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

1 J

source lumineuse:

xénon

MICROLAMP X signalisation machine feu éclats Xénon IP54 V12/24ACDC base grise