SIRENA - MICROSAI C : avertisseur acoustique - son continu - 105dB - IP54 - V24AC - 53003

CopieCopie
SIRENA - MICROSAI C  : avertisseur acoustique - son continu - 105dB - IP54 - V24AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 95 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC

  • type de signal acoustique - tonalité continue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152530036

Réf. Sonepar

03020253003

Réf. Fournisseur

53003

Marque

SIRENA

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

95 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC

type de signal acoustique:

tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.41 A

température ambiante:

-30...40 °C

MICROSAI C : avertisseur acoustique - son continu - 105dB - IP54 - V24AC