SIRENA - MICROSAI I : avertisseur acoustique - son pulsé - 105dB - IP54 - V12AC - 53530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de calotte - 114 mm
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 95 dB
tension nominale - 12 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152535307
Réf. Sonepar
03020253530
Réf. Fournisseur
53530
Réf. Commerciale
SIRENA
diamètre de calotte:
114 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
95 dB
tension nominale:
12 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de courant:
AC
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP65