SIRENA - MiniCelere : sirene électromécanique - 101dB - IP43 - 110vac - 42003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 101 dB
fréquence du signal sonore - 1020...1730 Hz
tension nominale (Un) - 110...110 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152420030
Réf. Sonepar
03020242003
Réf. Fournisseur
42003
Réf. Commerciale
SIRENA
volume:
101 dB
fréquence du signal sonore:
1020...1730 Hz
tension nominale (Un):
110...110 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
2.7 A
radioguidé:
Non
Les Atouts de l'article:
Sirènes à turbine disponibles en 3 tailles selon la puissance désirée et en version basse consommation électrique. Dispositif simple à installer grâce à sa bride de fixation. Sirènes adaptées pour une signalisation puissante à longue distance. Signal facilement reconnaissable grâce à son siflement caractéristique.