SIRENA - MiniCelere : sirene électromécanique - 101dB - IP43 - 240vac - 42005

CopieCopie
SIRENA - MiniCelere : sirene électromécanique - 101dB - IP43 - 240vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 101 dB

  • fréquence du signal sonore - 1020...1730 Hz

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152420054

Réf. Sonepar

03020242005

Réf. Fournisseur

42005

Réf. Commerciale

SIRENA

volume:

101 dB

fréquence du signal sonore:

1020...1730 Hz

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP43

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

2.7 A

radioguidé:

Non

Sirène à turbine petit modèle idéale pour signaler le début ou la fin d'un évènement. Émet un siflement continu. 101dB. Fonctionnement discontinu : 1min de marche; 10min de repos. IP43. Installation simple via bride de fixation.

Les Atouts de l'article:

Sirènes à turbine disponibles en 3 tailles selon la puissance désirée et en version basse consommation électrique. Dispositif simple à installer grâce à sa bride de fixation. Sirènes adaptées pour une signalisation puissante à longue distance. Signal facilement reconnaissable grâce à son siflement caractéristique.