SIRENA - MINICELEREST petite sirène électromécanique son linéaire 97db IP44 V240ACDC - 42065

CopieCopie
SIRENA - MINICELEREST petite sirène électromécanique son linéaire 97db IP44 V240ACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 97 dB

  • fréquence du signal sonore - 1200...1700 Hz

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152420658

Réf. Sonepar

03020242065

Réf. Fournisseur

42065

Réf. Commerciale

SIRENA

volume:

97 dB

fréquence du signal sonore:

1200...1700 Hz

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

2.7 A

radioguidé:

Non

MINICELEREST petite sirène électromécanique son linéaire 97db IP44 V240ACDC