SIRENA - MINICELEREST petite sirène électromécanique son linéaire 97db IP44 V24ACDC - 42061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 97 dB
fréquence du signal sonore - 1200...1700 Hz
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152420610
Réf. Sonepar
03020242061
Réf. Fournisseur
42061
Marque
SIRENA
volume:
97 dB
fréquence du signal sonore:
1200...1700 Hz
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
2.7 A
radioguidé:
Non


