SIRENA - MINIFLASH STY E feu ampoule incandescence effet fixe IP54 V12/240ACDC base grise - 89155

CopieCopie
SIRENA - MINIFLASH STY E feu ampoule incandescence effet fixe IP54 V12/240ACDC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - autre

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152891557

Réf. Sonepar

03020289155

Réf. Fournisseur

89155

Marque

SIRENA

tension nominale:

12 V

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

autre

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC/DC

puissance:

25 W

douille:

BA15d

MINIFLASH STY E feu ampoule incandescence effet fixe IP54 V12/240ACDC base grise