SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH E ampoule à incandescence fixe/clignotante IP54 V24/240VAC - 89451

CopieCopie
SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH E ampoule à incandescence  fixe/clignotante IP54 V24/240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 2

  • consommation d'électricité - 3.4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152894510

Réf. Sonepar

03020289451

Réf. Fournisseur

89451

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

DC

couleur de calotte:

bleu

mode de pose:

autre

nombre de modes:

2

consommation d'électricité:

3.4 A

puissance:

40 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

lampe à incandescence

douille:

BA15d

indice de protection (IP):

IP65

ROTALLARM S ampoule à incandescence fixe/clignotante IP54 V12/48DC base grise