SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH S ampoule à incandescence fixe/clignotante IP54 V24/240AC - 89182

CopieCopie
SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH S ampoule à incandescence  fixe/clignotante IP54 V24/240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 2

  • fonction flash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152891823

Réf. Sonepar

03020289182

Réf. Fournisseur

89182

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension:

AC

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

nombre de modes:

2

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

2.2 A

puissance:

25 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

lampe à incandescence

douille:

BA15d

indice de protection (IP):

IP54

MINIFLASH STY/FLASH S ampoule à incandescence fixe/clignotante IP54 V24/240AC