SIRENA - MINIFLASH STY P feu ampoule incandescence effet fixe IP54 V12/240ACDC base grise - 89132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - orange
mode de pose - autre
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152891328
Réf. Sonepar
03020289132
Réf. Fournisseur
89132
Marque
SIRENA
tension nominale:
12 V
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
autre
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de courant:
AC/DC
puissance:
25 W
douille:
BA15d


