SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V110AC, base grise S - 63761

CopieCopie
SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat,  Xénon, IP 54, V110AC, base grise S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152637612

Réf. Sonepar

03020263761

Réf. Fournisseur

63761

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

2 J

source lumineuse:

xénon

MINIFLASH X , feu à éclat, Xénon, IP 54, V110AC, base grise S