SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise S - 63756

CopieCopie
SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat,  Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152637568

Réf. Sonepar

03020263756

Réf. Fournisseur

63756

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP54

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

2 J

source lumineuse:

xénon

MINIFLASH X , feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise S