SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V240AC, base grise P - 63799

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152637995
Réf. Sonepar
03020263799
Réf. Fournisseur
63799
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2 J
source lumineuse:
xénon
MINIFLASH X , feu à éclat, Xénon, IP 54, V240AC, base grise P


