SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V240AC, base grise S - 63765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152637650
Réf. Sonepar
03020263765
Réf. Fournisseur
63765
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
240...240 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2 J
source lumineuse:
xénon


