SIRENA - MINITWS : buzzer - son bitonal - 77dB - IP54 - V110VAC - gris - 31532

CopieCopie
SIRENA - MINITWS : buzzer - son bitonal - 77dB - IP54 - V110VAC - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 50 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152315329

Réf. Sonepar

03020231532

Réf. Fournisseur

31532

Marque

SIRENA

fonction:

autre

diamètre externe:

50 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...110 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Buzzer magnétodynamique pour colonne de signalisation. Diamètre 50mm. Son bitonal 77dB. Indice de protection IP54. V24ACDC. Couleur : GRIS. Autres versions disponibles : couleur noir, diamètre 36mm et 70mm.