SIRENA - MINITWS : buzzer - son bitonal - 77dB - IP54 - V24ACDC - gris - 31531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
diamètre externe - 50 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152315312
Réf. Sonepar
03020231531
Réf. Fournisseur
31531
Marque
SIRENA
fonction:
autre
diamètre externe:
50 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Le miniTWS a les mêmes caractéristiques de sécurité et de montage que la version 70mm. Il s'agit d'une version compacte (50mm) adaptée pour une installation dans un environnement où il est préférable que le dispostif reste discret. La colonne lumineuse peut être complétée avec un élément acoustique et être utilisée avec la gamme complète d'accesoire TWS. Disponible en couleur GRIS industriel ou en noir industriel.


