SIRENA - MINITWS : buzzer - son bitonal - 77dB - IP54 - V24ACDC - noir - 31534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
diamètre externe - 50 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152315343
Réf. Sonepar
03020231534
Réf. Fournisseur
31534
Marque
SIRENA
fonction:
autre
diamètre externe:
50 mm
couleur:
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP54


