SIRENA - MINITWS LED : colonne lumineuse prémontée - diam. 50mm - rouge/vert - 24VDAC - 31594
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
volume - 0 dB
indice de protection (IP) - IP66
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152315947
Réf. Sonepar
03020231594
Réf. Fournisseur
31594
Marque
SIRENA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
2
volume:
0 dB
indice de protection (IP):
IP66
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
50 mm
Degré de protection (NEMA):
4X


