SIRENA - MINITWS LED : élément de câblage avec pied de fixation - 24VACDC - gris - 31500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par fiche plate
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Oui
couleur - autre
adapté à l'interface AS - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152315008
Réf. Sonepar
03020231500
Réf. Fournisseur
31500
Marque
SIRENA
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par fiche plate
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Oui
couleur:
autre
adapté à l'interface AS:
Non
Les Atouts de l'article:
Le miniTWS a les mêmes caractéristiques de sécurité et de montage que la version 70mm. Il s'agit d'une version compacte (50mm) adaptée pour une installation dans un environnement où il est préférable que le dispostif reste discret. La colonne lumineuse peut être complétée avec un élément acoustique et être utilisée avec la gamme complète d'accesoire TWS. Disponible en couleur GRIS industriel ou en noir industriel.


