SIRENA - MINITWS LED : élément de câblage avec pied de fixation - 24VACDC - noir - 31508

CopieCopie
SIRENA - MINITWS LED : élément de câblage avec pied de fixation - 24VACDC - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par fiche plate

  • montage de tube possible - Oui

  • montage sur équerre possible - Oui

  • couleur - noir

  • adapté à l'interface AS - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152315084

Réf. Sonepar

03020231508

Réf. Fournisseur

31508

Marque

SIRENA

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par fiche plate

montage de tube possible:

Oui

montage sur équerre possible:

Oui

couleur:

noir

adapté à l'interface AS:

Non

Élément de câblage obligatoire pour colonne de signalisation. 5 connexions éléctriques (jusqu'à 5 éléments lumineux assemblés). IP66. V120/240AC. Fournit avec couvercle de fermeture.