SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux blc - fixe/flash - lentille transparente - V110AC - 33316

CopieCopie
SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux blc - fixe/flash - lentille transparente - V110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152333163

Réf. Sonepar

03020233316

Réf. Fournisseur

33316

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...110 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

Élément lumineux à LED pour colonne de signalisation. Lentille AllCOLOR (lentille colorée et source lumineuse colorée). Sélection de l'effet lumineux via micro interrupteur (fixe ou flash). Usage en extérieur : IP66. Compatible avec PLC.