SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux blc - fixe/flash - lentille transparente - V240AC - 33266
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V
tension de fonctionnement CC - 240...240 V
type de tension - AC
diamètre externe - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152332661
Réf. Sonepar
03020233266
Réf. Fournisseur
33266
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue/clignotante
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement CC:
240...240 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66


