SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux ja - fixe/flash - lentille transparente - V110AC - 33255

CopieCopie
SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux ja - fixe/flash - lentille transparente - V110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152332555

Réf. Sonepar

03020233255

Réf. Fournisseur

33255

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...110 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

Élément lumineux à LED pour colonne de signalisation. Lentille AllCOLOR (lentille colorée et source lumineuse colorée). Sélection de l'effet lumineux via micro interrupteur (fixe ou flash). Usage en extérieur : IP66. Compatible avec PLC.