SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux rouge - fixe/flash - lentille colorée - 24VACDC - 31543

CopieCopie
SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux rouge - fixe/flash - lentille colorée - 24VACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152315435

Réf. Sonepar

03020231543

Réf. Fournisseur

31543

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

MINITWS LED : élément lumineux rouge - fixe/flash - lentille colorée - 24VACDC