SIRENA - MLINE : Alarme incendie SIR-E FA 13 sons 100db IP65 12/24V ACDC rouge - 90378

CopieCopie
SIRENA - MLINE : Alarme incendie SIR-E FA 13 sons 100db IP65 12/24V ACDC rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 13

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152903786

Réf. Sonepar

03020290378

Réf. Fournisseur

90378

Marque

SIRENA

nombre de tonalités:

13

couleur du boîtier/corps:

rouge

volume:

100 dB

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.28 A

Alarme incendie certifiée EN54-3, 2 sons programmables via 2 connexions électriques séparées. NFS-32001 disponible. Dispositif à compléter obligatoirement avec sa base de fixation.