SIRENA - Mline : combiné sonore/lumineux orange - fixe/flash - 105dB - 32 sons - IP65 - 90362

CopieCopie
SIRENA - Mline : combiné sonore/lumineux orange - fixe/flash - 105dB - 32 sons - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - programmable

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 0.46 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152903625

Réf. Sonepar

03020290362

Réf. Fournisseur

90362

Marque

SIRENA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

type de signal acoustique:

programmable

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.46 A

source lumineuse:

LED

volume:

105 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IPX4

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

3 niveaux d'alarme via ses 3 connexions électriques séparées. Sons sélectionnables par dip-switch, volume réglable. Dispositif à compléter obligatoirement avec sa base de fixation qui permet aussi de choisir la tension : de 12 à 240V.

Les Atouts de la gamme:

MLINE est une famille de produits modulaires permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un produit "crée sur mesure" pour tous types d'applications. Les très hautes prestations optiques des dispositifs lumineux associées à un niveau acoustique élevé des sirènes placent ces produits au top de la gamme. Ils sont adaptés pour les applications les plus complexes et particulières. Chacun des 8 mécanismes peut être assemblé à chacune des 6 bases de fixation offrant ainsi une grande flexibilité à son utilisateur.