SIRENA - MLINE : Combiné sonore/lumineux SIR-E LED FA 13 sons 100db IP65 12/34VACDC rouge - 90380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - programmable
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152903809
Réf. Sonepar
03020290380
Réf. Fournisseur
90380
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
programmable
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.46 A
source lumineuse:
LED
volume:
100 dB
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IPX4
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui


