SIRENA - Mline : combiné sonore/lumineux vert - fixe/flash - 105dB - 32 sons - IP65 - 90364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - vert
type de signal acoustique - programmable
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 0.46 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152903649
Réf. Sonepar
03020290364
Réf. Fournisseur
90364
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
vert
type de signal acoustique:
programmable
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.46 A
source lumineuse:
LED
volume:
105 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IPX4
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de la gamme:
MLINE est une famille de produits modulaires permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un produit "crée sur mesure" pour tous types d'applications. Les très hautes prestations optiques des dispositifs lumineux associées à un niveau acoustique élevé des sirènes placent ces produits au top de la gamme. Ils sont adaptés pour les applications les plus complexes et particulières. Chacun des 8 mécanismes peut être assemblé à chacune des 6 bases de fixation offrant ainsi une grande flexibilité à son utilisateur.


