SIRENA - Mline : feu LED bleu extra lumineux - clignotant/strobos/aleatoire - IP66 - 90851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
nombre de modes - 3
fonction flash - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152908514
Réf. Sonepar
03020290851
Réf. Fournisseur
90851
Marque
SIRENA
type de tension:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
nombre de modes:
3
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Non
consommation d'électricité:
0.7 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
alimentation à l'énergie solaire:
Non
temps de veille jusqu'à:
100000 h
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de la gamme:
MLINE est une famille de produits modulaires permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un produit "crée sur mesure" pour tous types d'applications. Les très hautes prestations optiques des dispositifs lumineux associées à un niveau acoustique élevé des sirènes placent ces produits au top de la gamme. Ils sont adaptés pour les applications les plus complexes et particulières. Chacun des 8 mécanismes peut être assemblé à chacune des 6 bases de fixation offrant ainsi une grande flexibilité à son utilisateur.


