SIRENA - MLINE : Feu led flash rouge IP66 12/24V ACDC - 90128

CopieCopie
SIRENA - MLINE : Feu led flash rouge IP66 12/24V ACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 1

  • fonction flash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152901287

Réf. Sonepar

03020290128

Réf. Fournisseur

90128

Marque

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

nombre de modes:

1

fonction flash:

Non

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Non

consommation d'électricité:

0.36 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

alimentation à l'énergie solaire:

Non

temps de veille jusqu'à:

100000 h

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Offre un puissant flash pour un signal clairement repérable. Utilisable en extérieur. Basse consommation et longue durée de vie. Dispositif à compléter obligatoirement avec sa base de fixation.