SIRENA - Mline : feu LED org - fixe/clignotant/stroboscopique - lentille opaline - IP66 - 90142

CopieCopie
SIRENA - Mline : feu LED org - fixe/clignotant/stroboscopique - lentille opaline - IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de modes - 3

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière clignotante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152901423

Réf. Sonepar

03020290142

Réf. Fournisseur

90142

Marque

SIRENA

type de tension:

AC/DC

mode de pose:

montage en saillie

nombre de modes:

3

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.27 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

alimentation à l'énergie solaire:

Non

temps de veille jusqu'à:

100000 h

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Feu à LED permettant 3 effets lumineux sur le même support via ses 3 connexions électriques séparées. Dispositif à compléter obligatoirement avec sa base de fixation qui permet aussi de choisir la tension d'utilisation : de 12 à 240V.

Les Atouts de la gamme:

MLINE est une famille de produits modulaires permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un produit "crée sur mesure" pour tous types d'applications. Les très hautes prestations optiques des dispositifs lumineux associées à un niveau acoustique élevé des sirènes placent ces produits au top de la gamme. Ils sont adaptés pour les applications les plus complexes et particulières. Chacun des 8 mécanismes peut être assemblé à chacune des 6 bases de fixation offrant ainsi une grande flexibilité à son utilisateur.