SIRENA - Mline : sirène électronique - 105dB - 32 tonalités - IP65 - grise - 90360

CopieCopie
SIRENA - Mline : sirène électronique - 105dB - 32 tonalités - IP65 - grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152903601

Réf. Sonepar

03020290360

Réf. Fournisseur

90360

Marque

SIRENA

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

105 dB

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.28 A

2 niveaux d'alarme via ses 2 connexions électriques séparées. Sélection des tonalités par dip-switch, volume réglable. Dispostif à compléter obligatoirement avec sa base de fixation qui permet aussi de choisir la tension : de 12 à 240V.

Les Atouts de la gamme:

MLINE est une famille de produits modulaires permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un produit "crée sur mesure" pour tous types d'applications. Les très hautes prestations optiques des dispositifs lumineux associées à un niveau acoustique élevé des sirènes placent ces produits au top de la gamme. Ils sont adaptés pour les applications les plus complexes et particulières. Chacun des 8 mécanismes peut être assemblé à chacune des 6 bases de fixation offrant ainsi une grande flexibilité à son utilisateur.