SIRENA - Mline : sirène électronique - 105dB - 32 tonalités - IP65 - rouge - 90358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - rouge
volume - 105 dB
tension nominale - 12 V
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152903588
Réf. Sonepar
03020290358
Réf. Fournisseur
90358
Marque
SIRENA
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
rouge
volume:
105 dB
tension nominale:
12 V
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.28 A
Les Atouts de la gamme:
MLINE est une famille de produits modulaires permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un produit "crée sur mesure" pour tous types d'applications. Les très hautes prestations optiques des dispositifs lumineux associées à un niveau acoustique élevé des sirènes placent ces produits au top de la gamme. Ils sont adaptés pour les applications les plus complexes et particulières. Chacun des 8 mécanismes peut être assemblé à chacune des 6 bases de fixation offrant ainsi une grande flexibilité à son utilisateur.


