SIRENA - MWH, avertisseur Acoustique électromécanique, son continu 100db, IP54, V240AC - 53524

CopieCopie
SIRENA - MWH, avertisseur Acoustique électromécanique, son continu 100db, IP54, V240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 240 V

  • type de courant - AC

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152535246

Réf. Sonepar

03020253524

Réf. Fournisseur

53524

Réf. Commerciale

SIRENA

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

100 dB

tension nominale:

240 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

noir

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'électricité:

1.7 A

température ambiante:

-30...50 °C

MWH, avertisseur acoustique électromécanique, son continu 100db, IP54, V240AC