SIRENA - OVOLUX LED M : balise multifonction blanc - IP65 - 90/240vac - 38816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
mode de pose - autre
nombre de modes - 3
fonction flash - Oui
fonction lumière clignotante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152388163
Réf. Sonepar
03020238816
Réf. Fournisseur
38816
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension:
AC
mode de pose:
autre
nombre de modes:
3
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
consommation d'électricité:
0.18 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP65