SIRENA - OVOLUX LED R feu multifonction fixe/simple/double/triple éclat IP65 V90/240AC - 38796

CopieCopie
SIRENA - OVOLUX LED R feu multifonction fixe/simple/double/triple éclat IP65 V90/240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 3

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière clignotante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152387968

Réf. Sonepar

03020238796

Réf. Fournisseur

38796

Marque

SIRENA

type de tension:

AC

mode de pose:

autre

nombre de modes:

3

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

consommation d'électricité:

0.18 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Balise de signalisation avec LED SMD. Effet lumineux fixe, flash simple, double et triple sélectionnable via micro interrupteur. 4 couleurs disponibles. Entrée presse-étoupe M16.